用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番184-4996
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法PS 1/4-19
等級U
溝数3
下穴径(Φmm)11.3
山数19
ねじ長さ(mm)28
呼び1/4
全長L(mm)100
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)13.157
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)11
食付2.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549
寸法lk(mm)四角部:12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)9