代表画像

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 注文コード28582410 品番LS-SP-PS-120-3/8-19
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番184-6553 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法PS 3/8-19 等級U 溝数3 下穴径(Φmm)14.8 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)120 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.846、MAX:15.054 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする