代表画像

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード28582428 品番LS-SP-PS-150-1/4-19
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番184-5010 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法PS 1/4-19 等級U 溝数3 下穴径(Φmm)11.3 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4 全長L(mm)150 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)11 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする