代表画像

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 シャンク径d(Φmm)26 注文コード28582446 品番LS-SP-PS-150-1-11
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番184-5040 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)614 規格JIS 呼び寸法PS 1-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)30.1 山数11 ねじ長さ(mm)45 呼び1 全長L(mm)150 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)26 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472 寸法lk(mm)四角部:24 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする