代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/4
材質
HSS
注文コード
28582489
品番
S-NPT-1/4-18
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
寸法lk(mm)
四角部:12
呼び
1/4
材質
HSS
山数
18
トラスコ品番
184-6537
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1/4-18 NPT
等級
ANSI G
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.85
ねじ長さ(mm)
19.5
全長L(mm)
62
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.426
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
12.50
シャンク径d(Φmm)
11
食付
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
9