代表画像

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 材質HSS 注文コード28582507 品番S-NPT-1/2-14
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び・材質・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法lk(mm)四角部:17 呼び1/2 材質HSS 山数14 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番184-6545 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法1/2-14 NPT 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 ねじ長さ(mm)27 全長L(mm)80 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)20.980 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長17.00 シャンク径d(Φmm)18 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする