寸法lk(mm)四角部:20
呼び3/4
材質HSS
山数14
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番184-6643
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法3/4-14 NPT
等級ANSI G
溝数4
下穴径(Φmm)22.91
ねじ長さ(mm)29
全長L(mm)85
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)26.325
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長19.00
シャンク径d(Φmm)23
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17