材質HSS
山数14
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番184-4989
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法PF 1/2-14
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)19
ねじ長さ(mm)35
呼び1/2
全長L(mm)80
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理OX
外径の基準寸法(mm)20.955
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)18
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.631、MAX:19.172
寸法lk(mm)四角部:17
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)14