代表画像

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 シャンク径d(Φmm)18 注文コード28582717 品番LS SP PF 1/2-14 L150
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番184-4960 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法PF 1/2-14 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)19 山数14 ねじ長さ(mm)35 呼び1/2 全長L(mm)150 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)18 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.631、MAX:19.172 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする