用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番184-8170
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法PF 1/8-28
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)8.78
山数28
ねじ長さ(mm)19
呼び1/8
全長L(mm)55
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)9.728
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)8
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.566、MAX:8.848
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6