用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:80
トラスコ品番184-3407
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法PF 1/4-19
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)11.78
山数19
ねじ長さ(mm)28
呼び1/4
全長L(mm)62
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)13.157
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)11
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.445、MAX:11.89
寸法lk(mm)四角部:12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)9