代表画像

管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 シャンク径d(Φmm)23 注文コード28582778 品番FC-PF-3/4-14
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び・シャンク径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番184-3467 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 3/4-14 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)24.5 山数14 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4 全長L(mm)85 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI 外径の基準寸法(mm)26.441 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)23 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする