用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番184-8140
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)661
規格JIS
呼び寸法PF 1 1/4-11
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)39.4
山数11
ねじ長さ(mm)45
全長L(mm)105
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)41.910
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)32
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;38.952、MAX:39.592
寸法lk(mm)四角部:30
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)26