用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番184-8128
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)1517
規格JIS
呼び寸法PF 2-11
等級U
溝数6
下穴径(Φmm)57.1
山数11
ねじ長さ(mm)50
呼び2
全長L(mm)120
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)59.614
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)46
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;56.656、MAX:57.296
寸法lk(mm)四角部:38
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)35