呼び寸法1/4-18 NPT
ねじ長さ(mm)28
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番184-4986
形状下穴:止り
規格JIS
等級ANSI G
溝数3
下穴径(Φmm)10.85
山数18
呼び1/4
全長L(mm)62
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)13.426
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長17.45
シャンク径d(Φmm)11
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)9