呼び寸法3/8-18 NPT
ねじ長さ(mm)28
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番184-3452
形状下穴:止り
規格JIS
等級ANSI G
溝数3
下穴径(Φmm)14.27
山数18
呼び3/8
全長L(mm)65
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)16.866
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長17.65
シャンク径d(Φmm)14
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11