代表画像

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 全長L(mm)85 注文コード28582848 品番SP-NPT-3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は呼び・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3/4-14 NPT ねじ長さ(mm)35 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番184-5060 形状下穴:止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)22.91 山数14 呼び3/4 全長L(mm)85 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)26.325 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長22.95 シャンク径d(Φmm)23 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28582848 SP-NPT-3/4-14 40833091 S-NPT 3/4-14 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09464061
2022-09-23
用途:
ネジ切り

スパイラル形状のお陰で一度にネジを切れます。耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18556712
2022-10-05
用途:
ねじ切りに使用。
築山製作所 様 (製造業)

普通に良いと思いますが、ねじの部分はもう少し短くても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする