代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28582875
品番
SU S PT 1/4 19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,640
この商品は
呼び・シャンク径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
山数
19
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
トラスコ品番
184-3447
寸法(mm)
(基準径までの長さ)12.5
全長(mm)
62
呼び寸法
1/4
溝数
4溝
シャンク径(Φmm)
11
下穴径(Φmm)
10.7
ねじ長さ(mm)
19.5
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
酸化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
テーパーねじ