材質HSS
山数11
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
トラスコ品番184-3445
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法PT 1-11
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)29
ねじ長さ(mm)35
呼び1
全長L(mm)95
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理OX
外径の基準寸法(mm)33.249
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長22
シャンク径d(Φmm)26
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)21