代表画像

管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 注文コード28582945 品番SU PT 3/8 19
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 3/8-19 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 トラスコ品番184-6586 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)14.2 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長21 シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする