代表画像

ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 全長L(mm)150 注文コード28583015 品番LS-SP-S-NPT-150-1/2-14
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は呼び・全長Lなど9種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1/2-14 NPT ねじ長さ(mm)27 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番217-2578 形状下穴:止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 山数14 呼び1/2 全長L(mm)150 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)20.980 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長17.00 シャンク径d(Φmm)18 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)14
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする