用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番216-6244
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法PT 3/8-19
等級U
溝数3
下穴径(Φmm)14.2
山数19
ねじ長さ(mm)21
呼び3/8
全長L(mm)150
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)16.662
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長14
シャンク径d(Φmm)14
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11