用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番216-9435
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法1/16-27 NPS
等級ANSI G
溝数4
下穴径(Φmm)NPSC:6.39, NPSM:6.86
山数27
ねじ長さ(mm)17
呼び1/16
全長L(mm)54
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)7.770
めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)8
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;NPSC:6.300, NPSM:6.731、MAX:NPSC:6.426, NPSM:6.908
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6