代表画像

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 シャンク径d(Φmm)23 注文コード28583259 品番NPS-3/4-14
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番215-0398 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法3/4-14 NPS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)NPSC:23.6, NPSM:24.6 山数14 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4 全長L(mm)85 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)26.325 めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)23 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;NPSC:23.459, NPSM:24.334、MAX:NPSC:23.672, NPSM:24.638 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする