代表画像

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 注文コード28583304 品番CT-PF-3/8-19
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番215-2160 材質超硬 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 3/8-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)15.28 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)14 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.95、MAX:15.395 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする