代表画像

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 注文コード28583329 品番CT-PF-3/4-14
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番215-0391 材質超硬 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 3/4-14 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)24.5 山数14 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4 全長L(mm)85 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)26.441 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)23 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする