用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
トラスコ品番184-8129
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法PT 1/4-19
等級U
溝数5
下穴径(Φmm)10.7
山数19
ねじ長さ(mm)19.5
呼び1/4
全長L(mm)120
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
外径の基準寸法(mm)13.157
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長12.5
シャンク径d(Φmm)11
食付3P
寸法lk(mm)四角部:12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)9