代表画像

LS-INT-S-PT-150-3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583417 LS-INT-S-PT-150-3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583417 LS-INT-S-PT-150-3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583417

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 注文コード28583417 品番LS-INT-S-PT-150-3/8-19
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番184-5031 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法PT 3/8-19 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)14.2 山数19 ねじ長さ(mm)21 呼び3/8 全長L(mm)150 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長14 シャンク径d(Φmm)14 食付3P 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする