代表画像

LS-INT-S-PT-150-3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583435 LS-INT-S-PT-150-3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583435 LS-INT-S-PT-150-3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583435

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 注文コード28583435 品番LS-INT-S-PT-150-3/4-14
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番184-6583 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法PT 3/4-14 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)23 山数14 ねじ長さ(mm)29 呼び3/4 全長L(mm)150 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)26.441 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長19 シャンク径d(Φmm)23 食付3P 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする