代表画像

LS-INT-PT-200-1-11 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583575 LS-INT-PT-200-1-11 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583575 LS-INT-PT-200-1-11 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583575

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 注文コード28583575 品番LS-INT-PT-200-1-11
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は呼びなど26種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番184-6645 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)875 規格JIS 呼び寸法PT 1-11 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)29 山数11 ねじ長さ(mm)45 呼び1 全長L(mm)200 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長32 シャンク径d(Φmm)26 食付3P 寸法lk(mm)四角部:24 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする