代表画像

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 注文コード28583618 品番LC-S-PT-1/2-14
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番216-4708 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1/2-14 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 山数14 ねじ長さ(mm)27 呼び1/2 全長L(mm)80 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長17 シャンク径d(Φmm)18 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする