代表画像

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 シャンク径d(Φmm)8 注文コード28583645 品番LC-PT-1/8-28
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番216-6211 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1/8-28 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)8.1 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/8 全長L(mm)55 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長13 シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする