代表画像

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード28583654 品番LC-PT-1/4-19
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番216-9447 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1/4-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)10.7 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長21 シャンク径d(Φmm)11 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする