代表画像

PT-LH-1/4-19 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583697 PT-LH-1/4-19 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583697 PT-LH-1/4-19 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583697

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード28583697 品番PT-LH-1/4-19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び・シャンク径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番216-7839 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1/4-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)10.7 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 基準径長21 シャンク径d(Φmm)11 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする