代表画像

PT-LH-3/8-19 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583706 PT-LH-3/8-19 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583706 PT-LH-3/8-19 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583706

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 注文コード28583706 品番PT-LH-3/8-19
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び・シャンク径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番217-0968 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 3/8-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)14.2 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 基準径長21 シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする