用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番216-4711
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)947
規格JIS
呼び寸法PT 1 1/2-11
等級U
溝数6
下穴径(Φmm)43.5
山数11
ねじ長さ(mm)45
全長L(mm)110
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)47.803
めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ
基準径長32
シャンク径d(Φmm)38
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:32
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)29