代表画像

PT 5/8-14 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583767 PT 5/8-14 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583767 PT 5/8-14 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583767

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5/8 材質HSS シャンク径d(Φmm)19 注文コード28583767 品番PT 5/8-14
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び・材質・シャンク径dなど33種類から選べます 他の種類を見る
山数14 全長L(mm)82 シャンク径d(Φmm)19 溝数4 材質HSS 食付2.5P 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番217-0970 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 5/8-14 等級U 下穴径(Φmm)19.6 ねじ長さ(mm)35 呼び5/8 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)22.911 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長25 寸法lk(mm)四角部:18 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04570675
2023-08-09
用途:
機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品:
04570675
2021-11-30
用途:
車のヘッド加工

アルミヘッドにテーパーを切ったが、下穴サイズやどこまでタップを挿入すれば良いかのデータをメーカーが示しているので、信頼性がある。加工もバッチリ満足する程度に出来た。

対象商品:
04570727
2016-08-29
用途:
自動車の整備
農・林・水産業

自動車整備にて社外品の温度計を取り付け時、温度センサーを装着するためのネジ穴をアルミの母材に開けるべく使用しました。ネジ山作成初心者ですが、下穴は8.2mmのドリルで開けた後タップを使用しましたところ、とてもきれいなネジ山が作成でき、センサー装着後に漏れも発生しなかったので非常に満足な製品でした。

対象商品:
04570727
2014-03-11
用途:
ネジ加工

切れ味が良い。これなら長く使え、安い製品と比べ物にならない位満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
04570675
2013-08-16
用途:
圧力計取り付け用

アルミだったが切れ味良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする