呼び寸法PF 3/8-19
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番216-9393
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)15.28
山数19
ねじ長さ(mm)28
呼び3/8
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)16.662
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.95、MAX:15.395
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11