代表画像

PF-LH-1/4-19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583907 PF-LH-1/4-19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583907 PF-LH-1/4-19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583907

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード28583907 品番PF-LH-1/4-19
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び・シャンク径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:80 トラスコ品番215-0401 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 1/4-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)11.78 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)11 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.445、MAX:11.89 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする