代表画像

PF-LH-3/4-14 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583934 PF-LH-3/4-14 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583934 PF-LH-3/4-14 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583934

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 シャンク径d(Φmm)23 注文コード28583934 品番PF-LH-3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は呼び・シャンク径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番217-2568 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 3/4-14 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)24.5 山数14 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4 全長L(mm)85 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)26.441 めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)23 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする