用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番215-3690
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)408
規格JIS
呼び寸法PF 1-11
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)30.8
山数11
ねじ長さ(mm)45
呼び1
全長L(mm)95
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)33.249
めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)26
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.291、MAX:30.931
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)21