代表画像

PF-LH-1-1/2-11 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583968 PF-LH-1-1/2-11 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583968 PF-LH-1-1/2-11 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583968

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード28583968 品番PF-LH-1-1/2-11
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は呼び・シャンク径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番215-3710 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)947 規格JIS 呼び寸法PF 1 1/2-11 等級U 溝数6 下穴径(Φmm)45.3 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)110 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)47.803 めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)38 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.845、MAX:45.485 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする