代表画像

S-PT-LH-1/8-28 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583977 S-PT-LH-1/8-28 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583977 S-PT-LH-1/8-28 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583977

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 シャンク径d(Φmm)8 注文コード28583977 品番S-PT-LH-1/8-28
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び・シャンク径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番215-0413 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1/8-28 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)8.1 山数28 ねじ長さ(mm)16.5 呼び1/8 全長L(mm)55 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 基準径長10.5 シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする