代表画像

S-PT-LH-1-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584029 S-PT-LH-1-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584029 S-PT-LH-1-11 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584029

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 シャンク径d(Φmm)26 注文コード28584029 品番S-PT-LH-1-11
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は呼び・シャンク径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番215-0394 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1-11 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)29 山数11 ねじ長さ(mm)35 呼び1 全長L(mm)95 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 基準径長22 シャンク径d(Φmm)26 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:24 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする