呼び寸法PS 1/8-28
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番217-1027
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)8.5
山数28
ねじ長さ(mm)19
呼び1/8
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)9.728
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)8
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.495、MAX:8.637
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6