呼び寸法PS 3/8-19
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番215-3702
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)14.8
山数19
ねじ長さ(mm)28
呼び3/8
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)16.662
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.846、MAX:15.054
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11