呼び寸法PS 1/2-14
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番217-2614
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)18.5
山数14
ねじ長さ(mm)35
呼び1/2
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)20.955
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)18
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.489、MAX:18.773
寸法lk(mm)四角部:17
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)14