呼び寸法PS 3/4-14
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番216-6234
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)24
山数14
ねじ長さ(mm)35
呼び3/4
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)26.441
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.975、MAX:24.259
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17