呼び寸法PT 1/8-28
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番184-5039
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)8.1
山数28
ねじ長さ(mm)16.5
呼び1/8
全長L(mm)55
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)9.728
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長10.5
シャンク径d(Φmm)8
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6