呼び寸法PT 1/4-19
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番184-6585
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)10.7
山数19
ねじ長さ(mm)19.5
呼び1/4
全長L(mm)62
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)13.157
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長12.5
シャンク径d(Φmm)11
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)9